Čtyřhranné vlasy tvrzené podle DIN 875/00 300 x 200 mm

Artiklové číslo: 0388108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0388108
    EAN / GTIN 4029713208455
    Číslo výrobce 0388108
    L-číslo L40510 384

    Popis

    Provedení:

    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 00
    • Pro přesné testování úhlu a rovinnosti (například: Výroba nástrojů)

    Popis:

    Tvrzený vlasový úhelník DIN 875/00 300 x 200 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 300 x 200 mm

    Norma:

    DIN 875

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku