Středicí úhel 150 x 130 mm

Artiklové číslo: 0380104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0380104
EAN / GTIN 4029713208073
Číslo výrobce 0380104
L-číslo L40510 695

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Tovární standard
  • S mm stupnicí
  • Stupnice má saténový chrom povrch
  • Pro označení středu válcových obrobků, například bez vřetena, řezů

Popis:

Středicí konzola ze speciální chromované oceli. S matným měřítkem mm. Pro hřídele do 190 mm. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 150 x 130

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku