Zarážka se silnou a slabou nohou, DIN 875/2, 75 x 50 mm

Artiklové číslo: 0376112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0376112
EAN / GTIN 4029713024758
Číslo výrobce 0376112

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Zastavte držák se silnou a slabou nohou. Vyrobeno ze speciální oceli. Stupeň přesnosti GG 2. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku