Zarážka DIN 875/2 200 x 130 mm

Artiklové číslo: 0372105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0372105
EAN / GTIN 4029713207656
Číslo výrobce 0372105
L-číslo L40510 1984

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, s dorazem. Přesnost GG 2. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku