Plochý úhelník, nerez, DIN 875/1 75 x 50 mm

Artiklové číslo: 0371202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0371202
EAN / GTIN 4029713207519
Číslo výrobce 0371202
L-číslo L40510 456

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník z nerezové oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku