Plochý úhelník DIN 875/1 1000 x 660 mm

Artiklové číslo: 0371112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0371112
EAN / GTIN 4029713207502
Číslo výrobce 0371112

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku