Plochý úhelník DIN 875/1 600 x 400 mm

Artiklové číslo: 0371110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0371110
    EAN / GTIN 4029713207489
    Číslo výrobce 0371110

    Popis

    Provedení:

    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 1
    • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

    Popis:

    Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Třída tolerance: 1
    • Délka čepele (mm): 600 x 400

    Norma:

    DIN 875

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku