Plochý úhelník DIN 875/1 250 x 165 mm

Artiklové číslo: 0371106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0371106
    EAN / GTIN 4029713207441
    Číslo výrobce 0371106
    L-číslo L40510 2150

    Popis

    Provedení:

    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 1
    • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

    Popis:

    Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Balení: karton

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Třída tolerance: 1
    • Délka čepele (mm): 250 x 165

    Norma:

    DIN 875

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku