Nerezový dorazový držák, DIN 875/1 250 x 165 mm

Artiklové číslo: 0370206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0370206
EAN / GTIN 4029713207335
Číslo výrobce 0370206
L-číslo L40510 1492

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník z nerezové oceli, s dorazem. Přesnost GG 1. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 250 x 165

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku