Zarážka DIN 875/1 200 x 130 mm

Artiklové číslo: 0370105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0370105
EAN / GTIN 4029713207212
Číslo výrobce 0370105
L-číslo L40510 2074

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, s dorazem. Přesnost GG 1. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku