Plochý úhelník DIN 875/0 300 x 200 mm

Artiklové číslo: 0369107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Plochý úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0369107
EAN / GTIN 4029713207076
Číslo výrobce 0369107
L-číslo L40510 379

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Ovládací úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 0. Balení: krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku