Nerezový dorazový držák, DIN 875/0 400 x 265 mm

Artiklové číslo: 0368208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0368208
EAN / GTIN 4029713207007
Číslo výrobce 0368208
L-číslo L40510 516

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Kontrolní úhelník z nerezové oceli s dorazem. Přesnost GG 0. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 400 x 265

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku