Dorazový úhelník DIN 875/0 750 x 500 mm

Artiklové číslo: 0368111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 0368111
    EAN / GTIN 4029713236014
    Číslo výrobce 0368111

    Popis

    Provedení:

    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 0
    • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

    Popis:

    Dorazový úhelník DIN 875/0 750 x 500 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 750 x 500

    Norma:

    DIN 875

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku