Dotek kulička M2,5 TC D3 L18

Artiklové číslo: 03560053
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560053
EAN / GTIN 7630041114560
Číslo výrobce 03560053
L-číslo L41140 202

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 3
  • Délka sondy [mm]: 18
  • Zvláštní vlastnosti: Pro TESA-HITE, MICRO-HITE a μ-HITE

Popis:

Kulová destička M2.5, karbid, Ø 3 mm, L = 18 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku