Prodloužení M2,5-M2,5 L35

Artiklové číslo: 03560047
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560047
EAN / GTIN 7630041114508
Číslo výrobce 03560047
L-číslo L41140 512

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Délka sondy [mm]: 35

Popis:

Prodloužení M2,5-M2,5, L = 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku