Prodloužení M2,5-M2,5 L30

Artiklové číslo: 03560046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560046
EAN / GTIN 7630041114492
Číslo výrobce 03560046
L-číslo L41140 569

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Délka sondy [mm]: 30

Popis:

Prodloužení M2.5-M2.5, L = 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku