Kulový hrot M2,5 ST R0,5 L10

Artiklové číslo: 03560036
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560036
EAN / GTIN 7630041114409
Číslo výrobce 03560036

Popis

Provedení:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Poloměr [mm]: 0,5
  • Délka sondy [mm]: 10

Popis:

Kulová měřicí destička M2,5, ocel, R0,5, L = 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku