Dotek M2,5 ST 2x0,2 L15

Artiklové číslo: 03560033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560033
EAN / GTIN 7630041114379
Číslo výrobce 03560033

Popis

Popis:

M2.5 Měřicí destička s měřicí plochou ve tvaru nože, ocel, pojistná matice pro radiální vyrovnání, 2 x 0,2 mm, L = 15 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku