Plochý Dotek M2,5 ST D2 L17,8

Artiklové číslo: 03560029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03560029
    EAN / GTIN 7630041114331
    Číslo výrobce 03560029
    L-číslo L41140 546

    Popis

    Provedení:

    • Materiál: Ocel
    • Upevnění [mm]: M2,5
    • Průměr [mm]: 2
    • Délka sondy [mm]: 17,8

    Popis:

    M2.5 Měřicí destička s rovnou měřicí plochou, ocel, Ø 2 mm, L = 17,8 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku