Kulový hrot M2,5 RB R1,5 l8

Artiklové číslo: 03560021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03560021
    EAN / GTIN 7630041114256
    Číslo výrobce 03560021
    L-číslo L41140 172

    Popis

    Provedení:

    • Materiál: Ruby
    • Upevnění [mm]: M2,5
    • Poloměr [mm]: 1,5
    • Délka sondy [mm]: 8

    Popis:

    Sférická měřicí vložka M2.5, rubín, R1.5, L = 8 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku