Plochý Dotek, ocel

Artiklové číslo: 03560008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560008
EAN / GTIN 7630041114126
Číslo výrobce 03560008
L-číslo L41140 141

Popis

Provedení:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 1,5
  • Délka sondy [mm]: 20
  • Zvláštní vlastnosti: Vyměnitelné kolíky

Popis:

M2.5 Měřicí vložka s vyměnitelným kolíkem, ocel, Ø 1,5 mm, rovná měřicí plocha, L = 20 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku