Klíč CROW-RING SW.2 1/4 ″ čtyřhran 1/2 ″ D.91,2 mm

Artiklové číslo: 03490076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03490076
EAN / GTIN 4018754008551
Číslo výrobce 03490076
L-číslo L60010 636

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 29,5 mm
  • Délka [mm): 91,2 mm
  • S: 48,2 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • W: 42,8 mm
  • Hmotnost: 337 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 2 1/4 ″
  • Šířka mm (b): 78,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku