Klíč CROW-RING SW.1 9/16 ″ se čtyřhranem 1/2 ″ D.70.1 mm

Artiklové číslo: 03490065
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03490065
    EAN / GTIN 4018754008506
    Číslo výrobce 03490065
    L-číslo L60010 1442

    Popis

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 24 mm
    • Délka [mm): 70,1 mm
    • S: 36,7 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
    • W: 29,4 mm
    • Hmotnost: 172 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1 9/16 ″
    • Šířka mm (b): 55,9 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku