Třmen z nerezové oceli 1/20 160 x 135 mm

Artiklové číslo: 0344501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0344501
EAN / GTIN 4029713206826
Číslo výrobce 0344501
L-číslo L40510 1012

Popis

Provedení:

  • Nerezová ocel, kalená
  • Dlouhá značkovací hrana ve tvaru T.
  • Tovární standard
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Nízká nastavená stupnice Master
  • Jemné nastavení
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Označovací třmen RCr. 1/20 160 x 135 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–160
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Délka měřicího můstku: 135 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku