1/2″nástrčný klíč pro šestihran.1 1/8 ″ D.83 mm

Artiklové číslo: 03420052
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03420052
    EAN / GTIN 4018754008117
    Číslo výrobce 03420052
    L-číslo L60010 965

    Popis

    Popis:

    • dlouhá
    • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • d1: 38,1 mm
    • d2: 36 mm
    • d3: 27,4 mm
    • Délka [mm): 83 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
    • t1: 35 mm
    • t2: 64 mm
    • Hmotnost: 300 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/8 ″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku