1/2″ nástrčný klíč šestihran SW 8 mm D.238 mm

Artiklové číslo: 03310008
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03310008
EAN / GTIN 4018754007387
Číslo výrobce 03310008
L-číslo L60010 6102

Popis

Popis:

  • S kulovou hlavou
  • Používá se pro šrouby s hlavou s vnitřním závitem
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Speciální délky
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 8 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 154 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku