1/2″ nástrčný klíč šestihran SW.19mm D.83 mm

Artiklové číslo: 03240019
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03240019
EAN / GTIN 4018754007172
Číslo výrobce 03240019
L-číslo L60010 79

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Délka [mm): 83 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Hmotnost: 190 g
  • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 19

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku