1/2″nástrčný klíč pro vnitřní 1000hran M12 L.55 mm

Artiklové číslo: 03230012
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03230012
EAN / GTIN 4018754007158
Číslo výrobce 03230012
L-číslo L60010 4749

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní vícestupňové šrouby (XZN®), M12
  • délka 55 mm
  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro šrouby hlavy válců

Charakteristika:

  • Délka [mm): 55 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Typ: Mercedes-Benz
  • Hmotnost: 71 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku