1/2″nástrčný klíč pro vnitřní 1000hran č. 2054X Gr.M8 D.120 mm

Artiklové číslo: 03161208
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03161208
EAN / GTIN 4018754007097
Číslo výrobce 03161208
L-číslo L60010 4106

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní vícestupňové šrouby (XZN®)
  • DIN 2324
  • Speciální délky
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Délka [mm): 110 mm
  • Č.: 2054X
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 104 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku