1/2″nástrčný klíč pro vnitřní 1000hran č. 2054X Velikost M10 D.110 mm

Artiklové číslo: 03161110
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03161110
EAN / GTIN 4018754007073
Číslo výrobce 03161110
L-číslo L60010 2883

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní vícestupňové šrouby (XZN®)
  • DIN 2324
  • Speciální délky
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 110 mm
  • L2: 72 mm
  • Délka [mm): 110 mm
  • Č.: 2054X
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 130 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku