1/2″nástrčný klíč pro vnitřní šestihran.6 mm D.100 mm

Artiklové číslo: 03151006
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03151006
EAN / GTIN 4018754006922
Číslo výrobce 03151006
L-číslo L60010 6142

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Speciální délky
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Č.: 3054/6
  • Výstupní šestihran vně (mm): 6 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 80 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku