1/2″nástrčný klíč pro vnitřní TORX T55 L.58 mm

Artiklové číslo: 03110055
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03110055
EAN / GTIN 4018754102051
Číslo výrobce 03110055
L-číslo L60010 6079

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • S otvorem v hrotu pohonu (ODOLNÝ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Délka [mm): 58 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T55
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 111 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku