Šroubovák SoftFinish TORX® Tamper Resistant (s otvorem) s kruhovým dříkem T9H x 60 mm

Artiklové číslo: 03108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03108
EAN / GTIN 4010995031084
Číslo výrobce 03108
L-číslo L60070 574

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: K sešroubování bezpečnostních šroubů TORX® Tampks Resistant

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® Tamper Resistant 1: T9H
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 4 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 30 mm
  • Celková délka (mm): 171 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku