Upínač a třmen z nerezové oceli s roztečí mm 160 mm

Artiklové číslo: 0308202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0308202
EAN / GTIN 4029713205546
Číslo výrobce 0308202

Popis

Provedení:

  • vnitřní a vnější třmen
  • na stránku s tématem
  • Saténová chromovaná stupnice
  • S nýtovanou závěsem
  • mm stupnice pro vnitřní a vnější měření

Popis:

Rukojeť a tykadlový kompas R. mm-rozteč 160mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Rozsah měření (mm): 0–160
  • Délka: 250 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku