Rukojeť a třmenový kompas z nerezové oceli mm odstupňování 120 mm

Artiklové číslo: 0308201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0308201
EAN / GTIN 4029713205539
Číslo výrobce 0308201
L-číslo L40510 489

Popis

Provedení:

  • vnitřní a vnější třmen
  • na stránku s tématem
  • Saténová chromovaná stupnice
  • S nýtovanou závěsem
  • mm stupnice pro vnitřní a vnější měření

Popis:

Rukojeť a tykadlový kompas R. mm odstupňování 120 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Rozsah měření (mm): 0–120
  • Délka: 190 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku