1/2″ nástrčný klíč šestihran SW.26″ D.83 mm

Artiklové číslo: 03020026
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03020026
EAN / GTIN 4018754005680
Číslo výrobce 03020026
L-číslo L60010 3397

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 34,4 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 23 mm
  • Délka [mm): 83 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,3 mm
  • Hmotnost: 334 g
  • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 26

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku