1/2″nástrčný klíč pro šestihran.9/16 ″ D.38 mm

Artiklové číslo: 03012034
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03012034
EAN / GTIN 4018754187720
Číslo výrobce 03012034
L-číslo L60010 4620

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Délka [mm): 38 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 18
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Hmotnost: 71 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku