Osvětlovací hlavice TOWER COMPACT

Artiklové číslo: 03.6110C
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
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.6110C
EAN / GTIN 5708997006979
Číslo výrobce 03.6110C
L-číslo L01540 26

Popis

Popis:

  • Kompaktní reflektor se stativem
  • Nový TOWER COMPACT CONNECT je správnou volbou, pokud hledáte výkonný, kompaktní a multifunkční reflektor s lehkým stativem
  • Jedná se o ideální pracovní světlo pro řemeslníky, kteří často mění práci a potřebují ji rychle nastavit a přejít k dalšímu úkolu
  • Díky své robustní, štíhlé konstrukci a nízké hmotnosti pouhých 2,7 kg je ma; šitý na míru kufru auta a pohodlný pro přepravu z jednoho pracoviště na druhé
  • Stativ je výškově nastavitelný od 0,9 m do 2 m, což umožňuje nastavit výšku podle potřeby
  • Snadno se nastavuje a skládá během několika sekund díky funkci QUICK RELEASE, když je práce hotová
  • Po složení je velmi kompaktní a je navržen pro přepravu jednou rukou
  • TOWER COMPACT CONNECT je kompatibilní s bateriovým systémem METABO/CAS 18 V 5,2 Ah a všemi ostatními 18 V akumulátory předních značek elektrického nářadí pomocí konektoru SCANGRIP CONNECTOR
  • Kromě toho lze přímo připojit napájecí zdroj SCANGRIP POWER SUPPLY pro neomezené osvětlení. Výkonný konstrukční reflektor s maximální flexibilitou
  • Plošný reflektor nabízí extrémně vysoký světelný výkon až 2500 lumenů a lze jej umístit přímo na stativ bez nutnosti použití držáku nebo dalšího vybavení
  • To znamená, že jej lze snadno sejmout a umístit přímo na zem pomocí bateriové základny jako stojanu nebo pomocí vestavěného háku. Díky 360° flexibilním a otočným hlavicím poskytuje TOWER COMPACT CONNECT výkonné osvětlení z jakéhokoli úhlu, který potřebujete pro svou práci
  • Obě hlavice lze otáčet ve dvou osách, což znamená, že je lze nezávisle otáčet ve všech směrech, což umožňuje zcela flexibilní umístění světelného zdroje
  • To poskytuje dokonalé světelné podmínky, například pro malířské a instalační práce
  • Proč byste si měli vybrat TOWER COMPACT CONNECT?
  • Extrémně vysoký světelný výkon až 2500 lumenů
  • Výkonný, kompaktní a multifunkční reflektor
  • Robustní, štíhlá konstrukce a nízká hmotnost pouhých 2,7 kg
  • Stativ je nastavitelný v rozsahu 0, Nastavení výšky od 9 m do 2 m
  • FunkceQUICK RELEASE umožňuje snadné nastavení a složení během několika sekund
  • 360° flexibilní a otočné světelné hlavy
  • Kompatibilní s bateriovým systémem METABO / CAS a všemi ostatními 18V bateriovými sadami s konektorem SCANGRIP CONNECTOR

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 9.5 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 19.5 W
  • Světelný tok: 1250 lm - 2500 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 900 - 1800
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 180°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku