VEGA 2 CONNECT - Stavební reflektor

Artiklové číslo: 03.6106C
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.6106C
EAN / GTIN 5708997006771
Číslo výrobce 03.6106C
L-číslo L01540 19

Popis

Popis:

KONSTRUKČNÍ SVĚTLO S 2000 LUMENY NA 18 V ACU ZÁSOBNÍKY VEGA 2 CONNECT je kompaktní, praktický LED reflektor pro profesionální uživatele. Výkonné diody LED vytvářejí rozptýlené, neoslňující a příjemné pracovní světlo s rovnoměrnou intenzitou a velkým rozptylem světla, které je ideální pro malířské a instalační práce. Dva stupně osvětlení (50-100 %) umožňují nastavit světelný tok v závislosti na pracovním úkolu.VEGA 2 CONNECT je kompatibilní se systémem METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah a všemi ostatními 18 V AKKU akumulátory předních značek elektrického nářadí pomocí konektoru SCANGRIP CONNECTOR. Kromě toho lze přímo připojit napájecí zdroj SCANGRIP a zajistit tak neomezenou dostupnost světla.Kompaktní reflektor s vysokou FLEXIBILITOU Dodává se s integrovanou rukojetí a nastavitelnou patkou pro montáž na TŘÍNÁSOBNÝ STOJAN. Robustní plastový kryt reflektoru VEGA 2 CONNECT odolný proti nárazu je ideální pro všechna pracovní prostředí. Je také vodotěsný (IP54). LED diody nevytvářejí teplo, a proto nehrozí nebezpečí požáru.Proč byste si měli vybrat VEGA 2 CONNECT? Kompatibilní se systémem METABO / CAS AKKU a všemi ostatními 18 V AKKU sadami používajícími konektor SCANGRIP CONNECTOR Vyrobeno z obzvláště nárazuvzdorného plastu Lehké a kompaktní, a proto mobilníVysoké krytí IP54.

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Ochrana proti nárazu: IK 06
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 20 W
  • Světelný tok: 1000 lm - 2000 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
  • Úhel paprsku: 100°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku