Popis:
35W nabíječka Scangrip pro NOVA 4 a MULTIMATCH 3D. Nabíjecí systém 35W je součástí nového systému SCANGRIP POWER SOLUTION, který vám poskytuje neomezenou dostupnost světla. Jednoduše vložte novou plně nabitou baterii a pokračujte v práci během nabíjení druhé baterie. Nebo jednoduše namontujte nabíječku přímo na světlo. Integrovaná záložní baterie spolehlivě zabraňuje náhlému zhasnutí světla. Nabíjecí systém SPS 35 W je vhodný pro 03. 6003 SPS 4 Ah AKKUPACK. DUÁLNÍ SYSTÉM 2v1 s vyměnitelným akumulátorem - provoz buď s akumulátorem, nebo s přímým připojením k napájení. Nabíječku lze namontovat přímo na svítidlo. Integrovaná záložní baterie: Svítidlo zůstává v provozu až 1 hodinu se světelným tokem 1 000 lumenů - bez baterie, bez síťového kabelu. Vysoký stupeň krytí IP 67. Vodotěsné a vhodné do náročných podmínek.
Charakteristika:
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Spotřeba energie, max.: 35 W