ROPE LIGHT

Artiklové číslo: 03.5815
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
Katalogové číslo 03.5815
EAN / GTIN 5708997358153
Číslo výrobce 03.5815
L-číslo L01030 151

Popis

Popis:

Schválené, flexibilní světelné lano o délce 25 m a světelném toku 20000 lumenů

Světelné lano ROPE LIGHT je ideální jako osvětlení staveniště a lze jej použít jako orientační i pracovní světlo.

S délkou 25 metrů a extrémně vysokým světelným tokem 20000 lumenů zajišťuje světelné lano ROPE LIGHT optimální osvětlení a maximální bezpečnost na staveništi.

Světlo ROPE LIGHT je ideální v případech, kdy je dlouhý, flexibilní světelný kabel praktický a užitečný, např. když je potřeba světlo pro opravářské práce uvnitř nádrže, potrubí nebo tunelu, nebo když je potřeba delší světlo, např. na schodištích v novostavbách.

Maximální bezpečnost
ROPE LIGHT pracuje s nízkým napětím (48 V DC), takže nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem při náhodném přiskřípnutí nebo přeříznutí kabelu.

Tím se ROPE LIGHT liší od všech ostatních lanových svítidel na trhu, která jsou provozována s elektrickým napětím 230 V, které je přímo spojeno s rizikem smrtelného úrazu elektrickým proudem.

Právně jsou povolena pouze světelná lana, která jsou provozována prostřednictvím elektrické sítě.

Světelné lano je vyrobeno ze žáruvzdorného silikonu, který nemůže způsobit požár, a je plně flexibilní i v extrémních mrazech až do -20 °C.

S krytím IP65 je světelné lano ROPE LIGHT vhodné pro použití ve vlhkém pracovním prostředí.

Světelné lano ROPE LIGHT je bez blikání, tj. nedochází k nepříjemnému blikání. To znamená, že nedochází k nepříjemnému blikání, které by rušilo při práci a v horším případě mohlo vést k chybnému posouzení rotujících nástrojů.

Světlo ROPE LIGHT je certifikováno pro elektromagnetickou kompatibilitu a splňuje všechny platné předpisy v této oblasti (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU).

Snadné a pohodlné připojení
ROPE LIGHT se dodává na nárazuvzdorném bubnu s praktickou rukojetí pro přenášení.

Napájecí zdroj je vybaven pevným 1,5metrovým připojovacím kabelem, který umožňuje snadné připojení do standardní zásuvky.

Abyste zabránili přehřátí, vždy před připojením napájení zcela odviňte světelný kabel z bubnu.

Pro pohodlné skladování lze napájecí kabel v době, kdy se nepoužívá, omotat kolem bubnu pod světelným kabelem.½

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku