Flexibilní pracovní svítilna FLEX WEAR

Artiklové číslo: 03.5810
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
    Druh produktu Přídavné světlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03.5810
    EAN / GTIN 5708997358108
    Číslo výrobce 03.5810
    L-číslo L01030 137

    Popis

    Popis:

    • FLEX WEAR je nepostradatelný malý společník, kterého si můžete vzít všude s sebou
    • Když je na stavbě tma, dosáhnete hned dvou cílů: Bezpečnost se zvyšuje, protože se můžete viditelně pohybovat, a pracovní komfort se zvyšuje, protože světlo osvětluje přesně místo, kde se nacházíte a kde pracujete
    • Přes své malé rozměry poskytuje pracovní světlo FLEX WEAR výkon až 150 lumenů
    • Světelný výkon lze nastavit ve 2 úrovních v závislosti na úkolu, 50% nebo 100%
    • Kromě hlavního světla má FLEX WEAR i bodové světlo se 100 lumeny
    • Design FLEX WEAR je velmi hladký, elegantní a kompaktní se zaoblenými hranami a opravdu lehký, pouze 42 g
    • FLEX WEAR je 100% flexibilní pracovní světlo s mnoha způsoby použití
    • Použijete ho přesně tam, kde chcete: v náprsní kapse nebo v kapse kalhot pomocí vestavěného klipu, na čepici pomocí speciálního upevňovacího zařízení nebo jako čelovka na čelence pomocí sady FLEX WEAR KIT s číslem 03. 5811
    • FLEX WEAR lze použít také jako svítilnu pro kontroly nebo jej umístit a připevnit pomocí vestavěného magnetu k osvětlení pracovního prostoru.

    Charakteristika:

    • Doba nabíjení: 2.5 h
    • Index podání barev (CRI): Ra > 80
    • Kapacita baterie: 800 mAh
    • Napětí baterie: 3,7 V
    • Ochrana proti nárazu: IK 07
    • Provozní doba až: 4 h
    • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
    • Spotřeba energie, max.: 1.5 W
    • Světelný tok: 75 lm - 150 lm
    • Svítivost, lux@0.5 m: 100 - 200
    • Teplota barev (CCT): 6000 K
    • Třída ochrany: IP 20
    • Úhel paprsku: 110°

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku