Hlavice svítidel pracovního osvětlení

Artiklové číslo: 03.5696C
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5696C
EAN / GTIN 5708997356968
Číslo výrobce 03.5696C
L-číslo L01540 39

Popis

Popis:

  • NOVÁ FLEXIBILNÍ KONCEPCE RUČNÍHO PRACOVNÍHO SVĚTLA S VÍCEVÝMĚNNÝMI SVĚTELNÝMI HLAVAMI
  • Samostatná rukojeť pro kombinaci s vybranými světelnými hlavami CONNECT
  • Nová výkonná koncepce MULTILIGHT CONNECT vychází z myšlenky kombinace základní rukojeti, známé z elektrického nářadí, s řadou různých pracovních světelných hlav, které lze používat a zaměňovat v závislosti na použití
  • MULTILIGHT CONNECT vám dává svobodu výběru a konfigurace přesně takového pracovního světla, jaké potřebujete
  • Buď si vyberete rukojeť MULTI-LIGHT BODY CONNECT a zkombinujete ji s vybranou světelnou hlavou, nebo si zakoupíte tělo a několik jednotlivých světelných hlav, k získání funkčního řešení osvětlení pro různé účely
  • Ohebná část těla umožňuje nastavit všechny světelné hlavy do úhlu 120°
  • MULTILIGHT CONNECT je kompatibilní s bateriovým systémem METABO / CAS 18 V a všemi ostatními 18/20-. V akumulátorů předních značek elektrického nářadí pomocí konektoru SCANGRIP CONNECTOR
  • Kromě toho lze přímo připojit napájecí zdroj POWER SUPPLY CONNECT pro neomezené osvětlení
  • // Neobsahuje akumulátor
  • Konstrukční vlastnosti, Pro zajištění maximální funkčnosti pracovního světla, pouzdro je vybaveno nově vynalezeným flexibilním montážním systémem
  • Systém nabízí kombinaci držáku, háku a magnetu v jednom celku
  • Pásek je vyroben z polyuretanu, který je pružný a odolný a má hladký povrch
  • Zaklapávací háček na konci popruhu umožňuje uzamknout a zajistit pracovní světlo v libovolné poloze
  • Také integrovaný magnet lze použít k připevnění rukojeti k jakémukoli dostupnému kovovému povrchu
  • Magnet je mimořádně silný a drží jak pouzdro, tak hlavu světla a baterii.

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Třída ochrany: IP 30
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku