WHEEL STAND - Pojízdný stojan

Artiklové číslo: 03.5682
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
Katalogové číslo 03.5682
EAN / GTIN 5708997356821
Číslo výrobce 03.5682
L-číslo L01030 104

Popis

Popis:

Stojan SCANGRIP WHEEL STAND je vyvinut pro mobilní umístění pracovního světla. Umožňuje snadné přemístění světla tam, kde ho potřebujete, a zároveň se vyhnete nepohodlnému přemisťování světel z jednoho místa na druhé. Stojan SCANGRIP WHEEL STAND je výsuvný od 0,9 m do 1,9 m. Nové vylepšené provedení má základnu jvybavenou 5 kolečky pro lepší bezpečnost a stabilitu a snadnou manévrovatelnost. Kolečka jsou robustní a kvalitní a snadno se odvalují i na nerovném povrchu. Dvě z kol jsou uzamykatelná pro zajištění bezpečné a pevné polohy. Umístění pracovního světla na stojan SCANGRIP WHEEL STAND je rychlé a snadné a po namontování lze světlo naklonit tak, aby poskytovalo optimální úhel osvětlení. Po dokončení práce jej lze snadno složit. Jako další funkce nového, modernizovaného stojanu WHEEL STAND je nyní dodáván s flexibilním držákem, který umožňuje snadno umístit druhé pracovní světlo pro osvětlení zespodu. Přídavný montážní držák je výškově nastavitelný a poskytuje naprostou flexibilitu pro umístění světla v optimální výšce. Při práci na boku vozu nebo přípravných pracích na panelu poskytuje tato možnost dvojitého světla dokonalé osvětlení bez stínů z dola i ze spodu. Stojan SCANGRIP WHEEL STAND je vyroben z odolné a robustní práškově lakované oceli pro vnitřní i venkovní použití. Jako příslušenství je k dispozici dvojitý držák (03. 5308) pro umístění dvou světel.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku