Popis:
Univerzální a jasné pracovní světlo LED se světelným tokem 400 lumenů. Robustní ruční LED svítilna, kterou musí mít každý profesionál jako součást základního vybavení dílny. Oproti první generaci byla svítilna STAR LITE vylepšena o vysoce účinnou technologii COB LED, která nyní poskytuje až 400 lumenů. Technologie COB LED zajišťuje mimořádně jasné osvětlení pracovního prostoru. Je navržena pro efektivní používání v dílně a poskytuje ergonomický a uživatelsky přívětivý design. Je vybavena otočným hákem pro snadné zavěšení lampy. // Design lampy STAR LITE je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 42532929.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Kabel: 5m Cable / 2 x 1mm2 H05RN-F
- Ochrana proti nárazu: IK 08
- Provozní napětí AC: 100-240VAC 50-60Hz
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 4.5 W
- Světelný tok: 400 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 550
- Třída ochrany: IP 40
- Úhel paprsku: 120°
- Zdroj napájení: Síťový provoz
- Zdroj světla: COB LED