STICK LITE M - Ruční svítilna

Artiklové číslo: 03.5666
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5666
EAN / GTIN 5708997356661
Číslo výrobce 03.5666
L-číslo L01030 75

Popis

Popis:

Ruční svítilna LED se světelným tokem 300 lumenů pro univerzální použití. STICK LITE M je ideální pro ty, kteří oceňují dobrý, kompaktní design v kombinaci s nekomplikovanou funkčností. Bez ohledu na to, zda se jedná o každodenní použití nebo náročnou práci, přenosné ruční svítidlo splňuje to, co bylo slíbeno: optimální svítivost a praktický design za příznivou cenu. Oproti první generaci byla svítilna STICK LITE M vylepšena o vysoce účinnou technologii COB LED, která nyní poskytuje až 300 lumenů. Vylepšena byla také o funkci plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která umožňuje snadno přizpůsobit světelný výkon pracovnímu úkolu. Výkonná ruční svítilna s funkcí svítilny, která se rodí jako dobíjecí, umožňuje pohodlnou a přesnou práci. Svítilnu STICK LITE M tak doporučujeme všem, kteří potřebují univerzální, robustní a příruční pracovní světlo. Praktický vestavěný magnet umožňuje využívat jasné světlo ruční svítilny a přitom mít obě ruce volné pro práci. Díky ultratenkému provedení s oblými tvary lze svítilnu STICK LITE M pohodlně nosit v kapse a mít ji po ruce při každodenních kontrolních úkonech. Štíhle navržená ruční svítilna má také optimalizovanou hmotnost, aby poskytovala maximální pohodlí při práci. Proč si vybrat právě STICK LITE M. - Výkonná ruční svítilna s 300 lumeny a funkcí horního světla. - Ultra lehká (88 g) pro maximální pracovní komfort. - Ultra tenká (pouze 15 mm) pro maximální flexibilitu. // Design svítilny STICK LITE M je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 1800 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 20 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2.5 W
  • Světelný tok: 40 lm - 400 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 500
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 20
  • Úhel paprsku: 110°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku