DRŽÁK LEŠENÍ EX

Artiklové číslo: 03.5609
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
    Druh produktu Magnetický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03.5609
    EAN / GTIN 5708997356098
    Číslo výrobce 03.5609
    L-číslo L01030 44

    Popis

    Popis:

    Pro flexibilní umístění zařízení NOVA-EX a NOVA-EX R na lešení. Držák na lešení je speciálně navržen pro upevnění pracovních svítilen NOVA EX na lešení nebo na jakýkoli myslitelný kulatý předmět o průměru 40-50 mm. Svítidla NOVA EX lze v držáku naklonit do požadované polohy a instalace je velmi flexibilní. Zóna 1 a 2, IIC, T6 Zóna 21 a 22, IIIC, T85°C. // SCAFFOLDING BRACKET-EX je schválen a certifikován společností TÜV SÜD podle směrnice ATEX č. 2014/34/EU s platností od dubna 2016.

    Charakteristika:

    • Zóny EX: Zone 1 és 2, IIC, T6, Zone 21 és 22, IIIC, T85°C

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku