NOVA BONNET - Svítilna do motorového prostoru

Artiklové číslo: 03.5457
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
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5457
EAN / GTIN 5708997354575
Číslo výrobce 03.5457
L-číslo L01030 93

Popis

Popis:

Světlo LED se světelným tokem 2 000 lumenů a maximální flexibilitou pro jasné osvětlením celého motorového prostoru. Se světlem NOVA BONNET získáte svítilnu pro osvětlení motorového prostoru a flexibilní ruční svítilnu NOVA R v jediném řešení. Pomocí přiloženého držáku snadno připevníte NOVA R na kapotu vozu, posunem ze strany na stranu můžete světlo polohovat a nastavit jeho světelný výkon nebo jednoduše použít ruční svítilnu pro kontrolní práce. NOVA R je vybavena nejnovější vysoce výkonnou technologií COB LED a poskytuje světelný tok až 2 000 lumenů s rovnoměrným osvětlením. Funkce stmívání umožňuje nastavit světlo do pěti různých úrovní a díky vylepšené kapacitě baterie můžete svítilnu používat až 20 hodin v závislosti na světelném výkonu. NOVA BONNET je dodávána s nastavitelným teleskopickým držákem (1,2 -1,7 m) s měkce polstrovanými konci háků, které zajišťují pevné a nepoškrábané uchycení na vozidle. Držák je kompaktní a je vybaven kovovým držákem, který lze posouvat ze strany na stranu podle toho, kde světlo potřebujete. Silné integrované magnety NOVA R zajišťují flexibilní montážna držák. Uvnitř kabiny lze NOVA BONNET používat také jako pracovní světlo upevněné pomocí teleskopického držáku. Kryt je vyroben z robustního tlakově litého hliníku a je odolný proti nárazům, otřesům a vibracím a díky flexibilnímu držáku lze NOVA R umístit do různých poloh a získat tak požadovaný úhel osvětlení. K dispozici je přídavný držák pro umístění více svítidel NOVA R na držák.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 4000 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 7,3 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 20 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 16 W
  • Světelný tok: 200 lm - 2000 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 300 - 3000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 67
  • Úhel paprsku: 100°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku