UNIPEN - Pracovní svítilna

Artiklové číslo: 03.5420
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5420
EAN / GTIN 5708997354209
Číslo výrobce 03.5420
L-číslo L01030 17

Popis

Popis:

UNIPEN - praktická pracovní svítilna s horní svítilnou. UNIPEN je vybaven novým systémem COB LED, který poskytuje jedinečné výkonné a zcela rovnoměrné osvětlení, které je ideální pro pracovní osvětlení. Kromě toho je UNIPEN vybaven vysoce výkonným horním LED světlem, které UNIPENu dodává funkci výkonné svítilny. Flexibilní hlava svítilny UNIPEN se naklání až o 180 stupňů. UNIPEN je dodáván se silným vestavěným magnetem pro snadné umístění v pracovním prostoru a kapesním klipem. Díky malému a praktickému tvaru je svítilna UNIPEN ideální pro to, abyste ji mohli mít vždy po ruce. // Upozorňujeme, že lampa UNIPEN je dodávána bez nabíječky. // Design UNIPEN je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 3451038. UNIPEN je také chráněn patentem na průmyslový vzor CN č. ZL201530374615. 6.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 2.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 750 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Provozní doba až: 4 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 1.5 W
  • Světelný tok: 75 lm - 150 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 125 - 250
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku