SUPERFORM - Pracovní svítilna

Artiklové číslo: 03.5406
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
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5406
EAN / GTIN 5708997354063
Číslo výrobce 03.5406
L-číslo L01030 50

Popis

Popis:

SUPERFORM - robustní pracovní světlo s extrémně vysokým světelným tokem až 750 lumenů. Vynikající pracovní světlo, které předčí tradiční zářivková pracovní světla. Pracovní světlo je štíhlé a praktické, takže je vhodné pro více požadavků na osvětlení. Díky 2 vestavěným magnetům v kombinaci se dvěma otočnými háčky lze světlo velmi snadno umístit, takže obě ruce jsou volné pro požadovanou práci. SUPERFORM je prachotěsné a vodotěsné. V kombinaci se stupněm krytí IK08 dokazuje, že je určeno pro náročné dílenské prostředí. Pracovní světlo SUPERFORM je odolné a má dlouhou životnost. // Design svítidla SUPERFORM je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 2954123. SUPERFORM je rovněž chráněn patentem na průmyslový vzor CN č. ZL201530374613. 7 a patentem užitného vzoru CN č. ZL201520748030. 0

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 5 m H05RN-F 2x1 mm
  • Ochrana proti nárazu: IK 08
  • Provozní napětí AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 8 W
  • Světelný tok: 750 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Zdroj napájení: Síťový provoz
  • Zdroj světla: 8 W COB LED

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku